Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9008430000
Cod. Produttore
9008430000
Cod. EAN
4032248056392

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cacciavite
  • Tipo punta: Taglio
  • Lunghezza: 175 mm
  • Diametro punta: 1.6 mm
  • Larghezza punta: 8.0 mm
  • Utilizzo: Manutenzione elettrica
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Impugnatura: Ergonomica
Cacciavite professionale con punta di precisione da 1,6 mm, lunghezza 175 mm e diametro 8,0 mm, ideale per lavori elettrici che richiedono accuratezza e affidabilità. Progettato per garantire una presa salda e un controllo ottimale durante l'uso, questo utensile è realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. Perfetto per interventi su componenti elettrici e cablaggi, combina funzionalità e praticità in un design ergonomico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite a taglio.

lunghezza totale

299 mm

lunghezza della lama

175 mm

larghezza della lama

8 mm

spessore della lama

1,6 mm

Serie

Cacciavite

Produttore

Cacciavite professionale taglio 1.6x8 mm 175 mm per elettricisti