Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9008410000
Cod. Produttore
9008410000
Cod. EAN
4032248056378

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cacciavite
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non applicabile
  • Protezione: Non indicata
  • Dimensioni: 1.0x5.5x125 mm
  • Tipo punta: Taglio
  • Certificazioni: Non specificate
  • Uso: Manutenzione elettrica

Documentazione tecnica

Cacciavite SDIS con punta da 1.0 mm e lama lunga 125 mm, progettato per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di avvitamento elettrico. Questo utensile è ideale per lavori di assemblaggio e manutenzione nel settore elettrico, offrendo una presa sicura e un controllo ottimale grazie al design ergonomico. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e performance costanti nel tempo. Perfetto per interventi su componenti elettrici che richiedono precisione e cura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite a taglio.

lunghezza totale

245 mm

lunghezza della lama

125 mm

larghezza della lama

5,5 mm

spessore della lama

1 mm

Serie

Cacciavite

Produttore

Cacciavite SDIS punta 5,5 mm lunghezza 125 mm per elettricisti