Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9008400000
Cod. Produttore
9008400000
Cod. EAN
4032248056361

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cacciavite
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: 0.8x4.0x100 mm
  • Tipo punta: Taglio
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Cacciavite professionale con punta da 0.8 mm e asta da 4.0 mm lunga 100 mm, progettato per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di avvitatura di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare una lunga durata e un utilizzo sicuro, ideale per lavori di precisione nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite a taglio.

lunghezza totale

210 mm

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

4 mm

spessore della lama

0,8 mm

Serie

Cacciavite

Produttore

Cacciavite taglio 0.8 mm asta 4 mm utensile elettrico manuale