› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Cacciavite taglio SDIL 1,0X5,5X125 utensile isolato alta tensione professionale Germania

Cod. Rexel WD9042130000
Cod. Produttore 9042130000
Cod. EAN 4008190347802

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1,0x5,5x125 mm
  • Tipo punta: Taglio
  • Serie: WD9042130000

Descrizione del prodotto

Il prodotto SDIL 1,0X5,5X125 è un componente elettrico caratterizzato da dimensioni precise che ne garantiscono l'affidabilità nell'installazione e nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e duratura. Le sue specifiche dimensionali lo rendono ideale per impieghi in impianti elettrici dove è richiesta precisione e resistenza. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni costanti nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite a taglio.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

280 mm

lunghezza della lama

125 mm

larghezza della lama

5,5 mm

spessore della lama

1 mm

Cacciavite taglio SDIL 1,0X5,5X125 utensile isolato alta tensione professionale Germania