› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Cacciavite a croce lama speciale SDIKL PH2 per trasmissione elevata momenti viti specifiche

Cod. Rexel WD9042160000
Cod. Produttore 9042160000
Cod. EAN 4008190347840

Informazioni principali

  • Serie: WD9042160000
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni lama: PH2
  • Tipo lama: Combinata croce/taglio
  • Materiale lama: non specificato
  • Momento elevato: supportato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cacciavite a croce si distingue per la sua lama speciale, che combina gli elementi di un cacciavite a taglio e quelli di un cacciavite a croce. Questo permette la trasmissione di momenti molto elevati per mezzo di viti appropriate.

Caratteristiche tecniche

sistema a vite

Phillips PH

Misura

2

lunghezza totale

220 mm

lunghezza della lama

100 mm

Cacciavite a croce lama speciale SDIKL PH2 per trasmissione elevata momenti viti specifiche