Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9008590000
Cod. Produttore
9008590000
Cod. EAN
4032248056590

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cacciavite
  • Tipo lama: Speciale a croce
  • Caratteristica: Combina taglio e croce
  • Trasmissione: Momenti elevati
  • Utilizzo: Viti appropriate
  • Modello: SDIK PH3

Documentazione tecnica

Cacciavite SDIK PH3 progettato per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di serraggio e allentamento di viti. Realizzato con materiali resistenti, offre una presa confortevole e una durata prolungata, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura ergonomica facilita il lavoro in spazi ristretti, assicurando efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il cacciavite a croce si distingue per la sua lama speciale, che combina gli elementi di un cacciavite a taglio e quelli di un cacciavite a croce. Questo permette la trasmissione di momenti molto elevati per mezzo di viti appropriate.

sistema a vite

Phillips PH

Misura

3

lunghezza totale

270 mm

lunghezza della lama

150 mm

Serie

Cacciavite

Produttore

Cacciavite isolato PH3 SDIK alta tensione per elettricisti