Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2749770000
Cod. Produttore
2749770000
Cod. EAN
4050118896510

Informazioni di prodotto

Set di cacciaviti non isolati ideale per installatori elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a punte S2 di alta qualità
  • Risparmio di tempo con un set completo e versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo degli utensili
  • Possibile riduzione dei costi di manutenzione grazie a strumenti resistenti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set contenenti una gamma di cacciaviti non isolati.

isolato

imballaggio

Cartone

con isolamento di protezione 1000 V

numero di cacciaviti a taglio

6

numero totale di utensili

6

materiale impugnatura

Plastica

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Serie

Cacciavite