Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2749200000
Cod. Produttore
2749200000
Cod. EAN
4050118895506

Informazioni di prodotto

Il set SD S2.5-5.5/PH1/2 offre una soluzione pratica e versatile per ogni esigenza di avvitatura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla gamma completa di punte
  • Risparmio di tempo con attrezzi sempre a portata di mano

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e precisione nelle operazioni di montaggio
  • Durata prolungata degli utensili per manutenzioni future

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set contenenti una gamma di cacciaviti non isolati.

isolato

imballaggio

Cartone

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

numero di cacciaviti a taglio

4

numero totale di utensili

6

materiale impugnatura

Plastica

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Serie

Cacciavite