Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2750160000
Cod. Produttore
2750160000
Cod. EAN
4050118895926

Informazioni di prodotto

Set cacciaviti progettato per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a cacciaviti ergonomici e di diverse misure
  • Risparmio di tempo con utensili sempre a portata di mano

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità nell’installazione elettrica
  • Possibile risparmio energetico derivante da connessioni ottimali e sicure

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set contenenti una gamma di cacciaviti non isolati.

isolato

imballaggio

Cartone

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

numero di cacciaviti a taglio

5

numero totale di utensili

7

materiale impugnatura

Plastica

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Serie

Cacciavite