›

SCR T7M-X1 Shunt Closing Release 48VA AC-DC automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062078R1
Cod. Produttore 1SDA062078R1
Cod. EAN 8015644646189

Informazioni principali

  • Descrizione: SCR T7M-X1 48VA.C./D.C.
  • Tensione di lavoro: 48 V AC-DC
  • Tipo: Shunt Closing Release
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Per interruttori Tmax T7M
  • Compatibilità: Accessori Tmax T
  • Protezione: Conforme RoHS II
  • Uso: Chiusura elettromagnetica

Descrizione del prodotto

SCR T7M-X1 48VA.C./D.C. è uno sganciatore di apertura (SOR) progettato per l'azionamento di dispositivi elettrici della serie Tmax T. Questo componente è caratterizzato da una potenza allo spunto di 300 VA e una potenza di mantenimento di 3,5 W, compatibile con tensioni AC/DC. Il dispositivo è dotato di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in caso di sovraccarico termico, l'attuatore si spegne temporaneamente, riprendendo il funzionamento normale dopo un adeguato periodo di raffreddamento. Il circuito di protezione si resetta automaticamente quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. È importante dimensionare il circuito di alimentazione per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto, garantendo così un funzionamento affidabile e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE 48V AC-DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

Accessories for Tmax T

SCR T7M-X1 Shunt Closing Release 48VA AC-DC automazione industriale