› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SCR T7M-X1 Shunt Closing Release 380-400V AC Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062082R1
Cod. Produttore 1SDA062082R1
Cod. EAN 8015644646226

Informazioni principali

  • Descrizione: SCR T7M-X1 380...400VA.C.
  • Funzione: Shunt Closing Release
  • Tensione nominale: 380...400 V AC
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax T7M
  • Tipo di azionamento: Elettromagnetico
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Applicazione: Accessori per interruttori modulari

Descrizione del prodotto

SCR T7M-X1 380...400VA.C. è uno sganciatore di apertura (SOR) progettato per l'azionamento di interruttori automatici della serie Tmax T7 e T7M. Questo dispositivo funziona con tensione di tipo AC e si caratterizza per una potenza allo spunto di 300W/VA e una potenza di mantenimento di 3,5W/VA, garantendo un consumo energetico contenuto durante il funzionamento continuo. È dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in caso di sovraccarico l’attuatore si spegne temporaneamente e, dopo un adeguato periodo di raffreddamento, riprende il normale funzionamento. Il circuito di protezione si azzera quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. Per il corretto funzionamento, il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Questo accessorio è essenziale per garantire un’efficace apertura rapida e sicura degli interruttori nel campo dell’impiantistica elettrica industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE 380...400V AC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 400 V

Serie

Accessories for Tmax T

SCR T7M-X1 Shunt Closing Release 380-400V AC Industriale