› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SCR T7M-X1 Shunt Closing Release 240-250V AC/DC per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062081R1
Cod. Produttore 1SDA062081R1
Cod. EAN 8015644646219

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione di lavoro: 240...250 V AC/DC
  • Tipo: Shunt Closing Release
  • Compatibilità: per Tmax T7M
  • Applicazione: Chiusura elettromagnetica
  • Materiale terminali: CuAl e Cu
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura T7-T7M-X1 è un dispositivo progettato per l'impiego in apparecchiature elettriche, caratterizzato da un consumo di potenza allo spunto di 300 VA e da un consumo di potenza di mantenimento di soli 3,5 W. Questo attuatore è dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in tali condizioni si spegne temporaneamente e, dopo un adeguato periodo di raffreddamento, riprende il normale funzionamento. Il circuito di protezione si azzera quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. Il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Questo prodotto è indicato per applicazioni che richiedono un azionamento affidabile e sicuro in ambienti elettrici con tensione AC/DC. (Informazioni tratte dal documento tecnico ABB Emax - Tmax, pag. 1) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE 240...250V AC-DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

240 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax T

SCR T7M-X1 Shunt Closing Release 240-250V AC/DC per impianti elettrici industriali