› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SCR T7M-X1 Shunt Closing Release 120-127V AC/DC per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063549R1
Cod. Produttore 1SDA063549R1
Cod. EAN 8015644661939

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione di chiusura: 120...127 V AC-DC
  • Tipo: Shunt Closing Release
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax T7M-X1
  • Funzione: Rilascio chiusura
  • Alimentazione: AC/DC
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Accessori per Tmax

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura T7-T7M-X1 è un dispositivo elettrico progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro nei sistemi di protezione elettrica. Presenta una potenza allo spunto di 300 VA/W e una potenza di mantenimento continua di 3,5 VA/W, compatibile con tensioni di tipo AC/DC. Il dispositivo è dotato di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in caso di sovraccarico termico, l’attuatore si spegne temporaneamente e riprende il funzionamento normale dopo un adeguato periodo di raffreddamento. Il circuito di protezione si azzera se il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. È necessario dimensionare il circuito di alimentazione per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Questo sganciatore è ideale per applicazioni di apertura rapida in dispositivi di protezione, garantendo efficienza e sicurezza nel controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE 120...127V AC-DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

120 ... 127 V

Serie

Accessories for Tmax T

SCR T7M-X1 Shunt Closing Release 120-127V AC/DC per distribuzione elettrica