› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SCR T7M-X1 Shunt Closing Release 110-120V AC/DC Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062080R1
Cod. Produttore 1SDA062080R1
Cod. EAN 8015644646202

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione di alimentazione: 110...120 V AC-DC
  • Tipo: SCR T7M-X1
  • Funzione: Shunt closing release
  • Compatibilità: Tmax T7M
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo limitato
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura T7M-X1 è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'affidabile funzione di sgancio nei sistemi di protezione elettrica. È caratterizzato da una potenza allo spunto di 300 VA e una potenza di mantenimento di 3,5 W, con alimentazione sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Questo componente è dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in caso di sovraccarico, l'attuatore si spegne temporaneamente e riprende il funzionamento normale dopo un adeguato periodo di raffreddamento, con il circuito di protezione che si azzera dopo almeno 5 minuti di inattività o modalità di mantenimento. Il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per sopportare una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Questo sganciatore è un accessorio essenziale per la gestione sicura e precisa della protezione nei sistemi di interruzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE 110...120V AC-DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 120 V

Serie

Accessories for Tmax T

SCR T7M-X1 Shunt Closing Release 110-120V AC/DC Tmax T