› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SCR T7M-X1 30VA AC/DC dispositivo comando controllo industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062077R1
Cod. Produttore 1SDA062077R1
Cod. EAN 8015644646172

Informazioni principali

  • Descrizione: SCR T7M-X1 30VA.C./D.C.
  • Funzione: Shunt Closing Release
  • Tensione nominale: 30V AC-DC
  • Potenza: 30 VA
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T7M
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura T7-T7M-X1 è un dispositivo elettromeccanico progettato per l'azionamento di interruttori automatici della serie Tmax T. Questo attuatore funziona con tensione AC/DC e presenta una potenza allo spunto di 300 VA/W e una potenza di mantenimento di 3,5 W/VA. È dotato di un circuito di protezione che previene il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti, spegnendo temporaneamente l’attuatore e consentendo un adeguato periodo di raffreddamento prima di riprendere il funzionamento normale. Il circuito di protezione si azzera se il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. Il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Questo componente è essenziale per garantire l'affidabilità e la sicurezza degli impianti elettrici in cui è installato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE 30V AC-DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

30 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

30 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

30 ... 30 V

Serie

Accessories for Tmax T

SCR T7M-X1 30VA AC/DC dispositivo comando controllo industriale