› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SCR T7M-X1 24V AC/DC Shunt Closing Release per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062076R1
Cod. Produttore 1SDA062076R1
Cod. EAN 8015644646165

Informazioni principali

  • Descrizione: SCR T7M-X1 24VA.C./D.C.
  • Tensione di lavoro: 24V AC/DC
  • Funzione: Shunt Closing Release
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo di circuito: Shunt Closing Release
  • Compatibilità: Tmax T7M
  • Conformità RoHS: Si, direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062076R1 è uno sganciatore di apertura T7M-X1 con SCR integrato, progettato per l'azionamento in tensione AC/DC con una potenza di spunto di 300 VA e una potenza di mantenimento di 3,5 W. Questo componente è caratterizzato da una protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in caso di attivazioni ripetute, l’attuatore si spegne temporaneamente per un adeguato periodo di raffreddamento, prima di riprendere il normale funzionamento. Il circuito di protezione si azzera automaticamente quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. È fondamentale dimensionare il circuito di alimentazione considerando una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Questo sganciatore è un accessorio affidabile e robusto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro dell'apertura del circuito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE 24V AC-DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax T

SCR T7M-X1 24V AC/DC Shunt Closing Release per impianti elettrici