› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SCR T7M-X1 220-240V AC-DC Shunt Release per Quadri Elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063550R1
Cod. Produttore 1SDA063550R1
Cod. EAN 8015644661946

Informazioni principali

  • Descrizione: SCR T7M-X1 220...240V AC/DC
  • Tensione di alimentazione: 220...240 V AC/DC
  • Tipo di dispositivo: Shunt Closing Release
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Accessori per interruttori Tmax
  • Funzione: Rilascio comando chiusura
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Interruttori Tmax T7M

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura T7-T7M-X1 è un dispositivo elettrico progettato per l'apertura rapida e sicura di interruttori. Funziona con tensione di azionamento AC/DC e presenta una potenza allo spunto di 300 VA e una potenza di mantenimento di 3,5 W, garantendo un consumo energetico contenuto durante il funzionamento continuo. È dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in caso di sovraccarico, l'attuatore si spegne temporaneamente per un periodo di raffreddamento, per poi riprendere il normale funzionamento. Il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Questo componente è ideale come accessorio per interruttori della serie Tmax T, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE 220...240V AC-DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 240 V

Serie

Accessories for Tmax T

SCR T7M-X1 220-240V AC-DC Shunt Release per Quadri Elettrici