Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5TS630S01
Cod. Produttore
TS630S01
Cod. EAN
8053323909811

Informazioni di prodotto

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24/95MM2
Descrizione del produttore: Il connettore elettrico tripolare SCONNETTIBILE con portata di 630A è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Adatto per uso interno, supporta conduttori con sezione da 24 a 95 mm². Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo. Questo componente è ideale per impianti elettrici che richiedono robustezza e facilità di installazione, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione di energia in ambienti interni.

Tipologia

Per conduttori separati

forma del capocorda

Raccordo a vite

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Gomma

Tipo di chiusura terminale

Push-on

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Gomma (silicone)

Numero di fori di fissaggio per capocorda

6

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 95 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

17 ... 22,4 mm

Produttore

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24/95MM2

€ 524,30 x 1 pz.
(pz.)