Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8869420000
Cod. Produttore
8869420000
Cod. EAN
4032248614271

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCM-I 4CO
  • Tipo: Presa per relè industriale
  • Connessione: Innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Applicazione: Uso industriale
  • Compatibilità: Relè industriali
  • Montaggio: Facile inserimento

Documentazione tecnica

Modulo di connessione elettrica per montaggio su guida DIN da 35 mm, dotato di 14 pin con collegamento a vite per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per un'integrazione funzionale avanzata, questo componente offre prestazioni elevate nel settore del materiale elettrico, assicurando facilità di installazione e compatibilità con sistemi modulari. Ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e durature in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27,2 mm

altezza

77 mm

profondità

61,5 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Presa innesto relè industriale 14 pin montaggio impiantistica elettrica