Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8697660000
Cod. Produttore
8697660000
Cod. EAN
4032248369409

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCM 4CO PCB
  • Tipo: Presa relè industriale
  • Compatibilità: Relè a innesto
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Applicazione: PCB montaggio

Documentazione tecnica

Connettore elettrico con 14 pin, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile in impianti elettrici. Realizzato per l’installazione su circuiti stampati, offre una soluzione compatta e funzionale per la trasmissione sicura di segnali o alimentazione. La struttura è pensata per facilitare l’integrazione in sistemi elettrici, assicurando un contatto preciso e duraturo. Adatto a diverse applicazioni elettriche, questo componente unisce efficienza e robustezza, rispondendo alle esigenze di connettività in ambito industriale e tecnologico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

larghezza

21,5 mm

altezza

11,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

14

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Presa relè industriale 14 pin montaggio rapido installazioni elettriche