Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 549 8
Cod. Produttore
EG 549 8
Cod. EAN
8012542274803

Informazioni di prodotto

SCL1 2000A A1 SCALA PER AMPEROMETRO CA
SCL1 2000A A1 SCALA PER AMPEROMETROEG 549 8 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002302 - Scala intercambiabile per strumenti di misura

tipo di montaggio

barra DIN

ampiezza della scala di misura

52.5 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

85 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

valore finale nominale della scala

2000