Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 275 9
Cod. Produttore
EH 275 9
Cod. EAN
8012542574200

Informazioni di prodotto

SCL-A5-100/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO CA

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEH 275 9, un prodotto della rinomata marca SCL. Questo strumento è una scala A1 per amperometro, progettato per garantire misurazioni precise e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELEH 275 9 è ideale per professionisti che richiedono prestazioni superiori. Il suo design funzionale e la facilità d'uso lo rendono un alleato indispensabile nel tuo lavoro quotidiano. Scegli l'ELEH 275 9 per risultati eccellenti e duraturi.

ampiezza della scala di misura

72 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

78 °

valore finale nominale della scala

100

scala di sovracorrente