Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 461 5
Cod. Produttore
EH 461 5
Cod. EAN
8012542584803

Informazioni di prodotto

SCL-A1-600/96 SCALA A1 PER AMPEROMETRO CA
Scopri la scala A1 per amperometro ELEH 461 5, un prodotto della rinomata marca SCL-A1-600/96. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scala è progettata per garantire precisione e affidabilità nelle misurazioni. Il suo design elegante e funzionale la rende ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con la scala A1, ogni misurazione diventa semplice e accurata, assicurando risultati eccellenti in ogni applicazione.

ampiezza della scala di misura

96 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

valore finale nominale della scala

600