Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEQ 810 3
Cod. Produttore
EQ 810 3
Cod. EAN
8012542772408

Informazioni di prodotto

SCL-A1-50/72 SCALE PER STRUMENTI ANALOGICI
Scopri la scala per strumenti SCL-A1-50/72, un prodotto della linea ELEQ 810 3. Realizzata in materiali di alta qualità, questa scala è progettata per garantire stabilità e sicurezza durante l'uso. Il design robusto e funzionale la rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con la sua finitura elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. La scala è l'accessorio perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri progetti elettrici.

ampiezza della scala di misura

72 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

valore finale nominale della scala

50