Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEQ 802 0
Cod. Produttore
EQ 802 0
Cod. EAN
8012542771708

Informazioni di prodotto

SCL-A1-5/72 SCALE PER STRUMENTI ANALOGICI
Scopri l'ELEQ 802 0, una scala per strumenti analitici progettata per garantire precisione e stabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scala è ideale per applicazioni professionali e laboratori. La sua struttura robusta e il design ergonomico offrono un supporto affidabile durante le misurazioni. Con l'ELEQ 802 0, puoi contare su prestazioni eccellenti e risultati accurati, rendendola un'aggiunta indispensabile al tuo equipaggiamento.

ampiezza della scala di misura

72 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

valore finale nominale della scala

5