Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 465 6
Cod. Produttore
EH 465 6
Cod. EAN
8012542585206

Informazioni di prodotto

SCL-A1-2000/96 SCALA A1 PER AMPEROMETRO CA
La ELEH 465 6 è una scala A1 progettata per amperometri, realizzata con materiali di alta qualità per garantire precisione e affidabilità. Questo strumento è essenziale per chi cerca misurazioni accurate in ambito elettrico. Il suo design ergonomico e funzionale facilita l'uso, rendendola ideale per professionisti e appassionati del settore. Con la ELEH 465 6, si ha la certezza di un prodotto robusto e performante, perfetto per ogni esigenza di misurazione.

ampiezza della scala di misura

96 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

valore finale nominale della scala

2000