Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 265 0
Cod. Produttore
EH 265 0
Cod. EAN
8012542573203

Informazioni di prodotto

SCL-A1-1000/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO CA

Documentazione tecnica

La ELEH 265 0 è una scala A1 di alta precisione progettata per amperometri. Realizzata con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. Questa scala è ideale per professionisti che necessitano di misurazioni accurate e precise. Il design ergonomico facilita l'uso, rendendola una scelta eccellente per applicazioni elettriche. Con la ELEH 265 0, ogni misurazione diventa semplice e intuitiva, garantendo risultati ottimali in ogni situazione.

ampiezza della scala di misura

72 mm

unità di misura

ampere

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

valore finale nominale della scala

1000