Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8734580000
Cod. Produttore
8734580000
Cod. EAN
4032248407835

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SCHUKO TS35
  • Montaggio: Su guida
  • Serie: WD8734580000
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Presa Schuko progettata per il montaggio su guida DIN TS35, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una connessione stabile e duratura per dispositivi elettrici. La conformità agli standard Schuko assicura protezione contro contatti accidentali e una facile installazione in quadri elettrici. Perfetta per impianti industriali e civili, questa presa combina funzionalità e robustezza per rispondere alle esigenze di qualsiasi sistema elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per il montaggio su guida.

colore

Beige

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

1001

Produttore

Presa elettrica Schuko montaggio su guida DIN TS35 industriale e civile