Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO8549-5
Cod. Produttore
8549-5
Cod. EAN
8015421132454

Informazioni di prodotto

SCHERMO LAMELLARE CROMO PER LOT103 198CM
Schermo lamellare in finitura cromo progettato per l'installazione su dispositivi LOT103. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La struttura lamellare consente una protezione efficace mantenendo un design elegante e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative potenze, versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.

colore

Cromo

larghezza

125 mm

lunghezza

1480 mm

altezza/profondità

23 mm

materiale

Plastica

Produttore

Schermo lamellare cromo resistente design elegante per dispositivi LOT103 applicazioni elettriche sicurezza affidabile