Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO8551-5
Cod. Produttore
8551-5
Cod. EAN
8015421132515

Informazioni di prodotto

SCHERMO DIFFUSORE TRASPARENTE PER LOT103 198CM
Schermo diffusore trasparente realizzato in materiale di alta qualità, progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione ottimale delle sorgenti luminose mantenendo al contempo un'elevata trasparenza e resistenza. Questo diffusore assicura una migliore efficienza luminosa e contribuisce a creare ambienti luminosi confortevoli e funzionali. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative potenze, versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.

colore

Altro

larghezza

125 mm

lunghezza

1480 mm

altezza/profondità

23 mm

materiale

Plastica

Produttore

Schermo diffusore trasparente alta qualità per tubi LED installazione soffitto e sospensione