Prodotti /

Cod. Rexel
AIROYEN009
Cod. Produttore
YEN009
Cod. EAN
8015421538898

Informazioni di prodotto

SCHERMO DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALE 108CM
Schermo diffusore realizzato in policarbonato, ideale per garantire una distribuzione uniforme della luce. Questo materiale conferisce al prodotto elevata resistenza agli urti e una lunga durata nel tempo, mantenendo al contempo leggerezza e trasparenza ottimale per applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica. Adatto per installazioni che richiedono un'efficace diffusione luminosa e protezione delle sorgenti luminose. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videoterminali. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture: bianco, nero e grigio. Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore, 3000K e 4000K e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.

colore

Altro

larghezza

37 mm

lunghezza

1080 mm

altezza/profondità

2 mm

materiale

Plastica

Produttore

Schermo diffusore policarbonato opale 108 cm distribuzione luce uniforme resistenza urti illuminazione elettrica