Prodotti /

Cod. Rexel
AIROEBI005MP
Cod. Produttore
EBI005MP
Cod. EAN
8015421564316

Informazioni di prodotto

  • Tipo: profilo alluminio
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Finiture: bianco, grigio, nero
  • Installazione: incasso, parete, sospensione
  • Alloggiamenti: 2 dissipatori stripLED
  • Diffusore: policarbonato microprismato
  • Emissione: luminosa regolabile
  • Serie: AIROEBI005MP
Schermo diffusore microprismato di lunghezza 2 metri, progettato per ottimizzare la distribuzione della luce in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una diffusione uniforme e riduce l’abbagliamento, migliorando il comfort visivo negli ambienti illuminati. Ideale per applicazioni in contesti professionali e industriali dove è richiesta un’illuminazione efficace e di qualità. Descrizione del produttore: Profilo in alluminio estruso per alloggiare stripLED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in due differenti profondità e tre finiture (bianco, grigio e nero). Prodotto estremamente versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): ad incasso con cornice e rasato, a parete/plafone, a sospensione e per installazioni perimetrali. Le dimensioni in larghezza del profilo permettono l'installazione di più strip LED. Vi sono inoltre due diversi alloggiamenti in cui è possibile posizionare il dissipatore su cui viene applicata la strip, per una maggiore o minore emissione luminosa. Da completare con diffusore in policarbonato opale microprismato o nero, in versione bassa (a filo) o alta (con spessore ed emissione laterale).

Produttore

Schermo diffusore microprismato 2 metri per distribuzione luce uniforme impianti elettrici professionali