Descrizione del prodotto
LIVING INT - Scheda per tasca porta, accessorio essenziale per il controllo base di impianti elettrici. Realizzata in policarbonato per la cassa del meccanismo e PC per la copertura della chiave, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il materiale è autoestinguente, privo di alogeni, resistente ai raggi UV e conforme agli standard di sicurezza con grado di protezione IP 21 D e resistenza agli urti IK 04. Adatta per installazioni in scatole rettangolari e quadrate, supporta una tensione di 250 VAC e temperature operative da -5° C a +35° C. Il design funzionale permette un facile inserimento della chiave, con dimensioni compatte di 96 mm di altezza e 38 mm di larghezza. Disponibile in diversi colori tra cui bianco, tech e antracite, si integra perfettamente in ambienti moderni.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scheda per tasca portabadge