Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM2912
Cod. Produttore
2912
Cod. EAN
8023903163438

Informazioni di prodotto

Scheda servizio citofonico per centrale 2906, sistemi Simplebus 1 e 2, 2 indirizzi, seguimi telefonico
Descrizione del produttore: Scheda da inserire all'interno della centrale Art. 2906, (max 1 scheda per centrale) permette di aggiungere il servizio citofonico integrato con quello telefonico in tutti gli impianti Simplebus compresi i kit. La centrale Art. 2906 si arricchisce delle seguenti funzioni: Comunicazione audio con posto esterno citofonico, due indirizzi Simplebus distinti, comandi per azionare: apriporta e apricancello. Attivazione a distanza di attuatori, seguimi su rete telefonica delle chiamate citofoniche. La scheda non e compatibile con il sistema TOP quando c'e l'utilizzo di piu centralini video sullo stesso impianto, quando e presente e attiva la funzione intercomunicante e quando si gestisce sull'impianto la funzione di allarme.

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

76 mm

funzione

Ampliare

altezza

40 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Scheda servizio citofonico per centrale 2906, sistemi Simplebus 1 e 2, 2 indirizzi, seguimi telefonico