Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY999098
Cod. Produttore
999098
Cod. EAN
8016978096909

Informazioni di prodotto

R24HRP2 R24HRP2

Documentazione tecnica

La scheda interfaccia R24HRP è un modulo attuatore con uscita a relè a doppio scambio da 1A massimo. Può essere attivata tramite una tensione di 12V o un comando logico (uscita Open Collector), rendendola ideale per aumentare le uscite a relè a scambi puliti sulle centrali di comando. Compatta e leggera, con dimensioni di 55 x 45 x 17 mm e peso di 25 grammi, è adatta per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile delle uscite relè. Descrizione del produttore: La scheda interfaccia R24HRP dispone di una uscita a rele a doppio scambio da 1A max. Il comando di attivazione puo essere dato da una tensione a 12V oppure da un comando logico (uscita Open Collector). Il modulo e particolarmente indicato per aumentare le uscite a rele a scambi puliti sulle centrali di comando

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Produttore

Scheda interfaccia R24HRP uscita rele doppio scambio per centrali comando