› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scheda elettronica segreto citofoni Tersystem residenziale

Cod. Rexel BTIUE611
Cod. Produttore UE611
Cod. EAN 8014496001542

Informazioni principali

  • Serie: 600
  • Tensione operativa: non specificata
  • Funzione: segreto conversazione
  • Autoesclusione: dopo 1'
  • Compatibilità: citofoni Tersystem
  • Installazione: scheda elettronica
  • Uso: telefono sganciato
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo UE611 è una scheda per il collegamento del segreto di conversazione nei citofoni. Consente di migliorare la privacy durante le comunicazioni interne, impedendo l'ascolto non autorizzato. La scheda si installa rimuovendo i ponticelli standard del citofono e collegando i fili secondo uno schema specifico che assicura il corretto funzionamento del segreto di conversazione. È adatta per stazioni interne e può essere utilizzata in impianti con una o due postazioni esterne. Il materiale di realizzazione è di tipo generico "altro", mentre il montaggio è definito come "altro", adattandosi a diverse configurazioni di impianto. Questo componente è essenziale per garantire una comunicazione riservata e sicura all'interno degli impianti citofonici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scheda elettronica da installare sui citofoni Tersystem per disporre di segreto conversazione e autoesclusione dopo 1\' in caso di cornetta sganciata.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Scheda elettronica segreto citofoni Tersystem residenziale