› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Scheda contaimpulsi per 2 sensori inerziali indipendenti, trimmer sensibilità, impulsi 3-30ms, 12VDC

Cod. Rexel CM30087402
Cod. Produttore 30087402
Cod. EAN 8023903249866

Informazioni principali

  • Tipo modulo: Contaimpulsi rapido
  • Ingressi sensori: 2 indipendenti
  • Soglia sensibilità: Regolabile trimmer
  • Durata impulsi: 3-30 ms
  • Uscite: 1 relè con contatto
  • Segnalazione: LED ricezione impulsi
  • Temperatura: 5 ÷ 40 °C
  • Serie: Intruder Alarm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda contaimpulsi per il collegamento di 2 sensori inerziali indipendenti per il controllo di vetrate, porte o muri. Provvista di trimmer per regolare individualmente la soglia di sensibilita di ciascun sensore collegato. Progettata per rilevare impulsi molto veloci (sensori inerziali), si adatta anche ad impulsi di durata compresa tra 3 e 30 ms. Completa di led per la segnalazione visiva della ricezione dell?impulso dai sensori collegati e di rele con contatto libero per riportare tale impulso in centrale allarmando la linea interessata. Alimentazione 12 VDC.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

tipo di segnalazione

Segnalatore di rumori strutturali

Scheda contaimpulsi per 2 sensori inerziali indipendenti, trimmer sensibilità, impulsi 3-30ms, 12VDC