Descrizione del prodotto
24Scheda di espansione plug-in per la comunicazione su rete ethernet TCP/IP per centrali serie Vedo. Permette l'interazione da remoto per la gestione della centrale e l'aggiornamento del firmware della centrale, delle tastiere, dei lettori di prossimit? e dei moduli ingressi/uscite. Web server integrato. EN50131 grado 2. Descrizione del produttore: Scheda di espansione plug-in per la comunicazione su rete ethernet TCP/IP per centrali serie Vedo. Permette l'interazione da remoto per la gestione della centrale e l'aggiornamento del firmware della centrale, delle tastiere, dei lettori di prossimita e dei moduli ingressi/uscite. Web server integrato. EN50131 grado 2.