› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

SCHEDA ANALISI RILEVATORI VELOCI TR

Cod. Rexel IECASI
Cod. Produttore CASI

Informazioni principali

  • Selezione impulsi: 1-10
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 30 mA
  • Uscita relè: C-NC-NA
  • Compatibile con: rivelatori filo/inerciali
  • Conteggio: digitale
  • Tipo: doppio impulso
  • Serie: IECASI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Circuito analizzatore a doppio impulso con conteggio digitale, ideale per l’integrazione con rivelatori a filo o inerziali.Caratteristiche tecnicheSelezione impulsi: da 1 a 10 tramite trimmer per regolazione precisaCompatibile con rivelatori a filo e rivelatori inerzialiUscita a relè a scambio pulito (C-NC-NA) per massima versatilità di connessioneAlimentazione: 12 VccAssorbimento: 30 mA

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

SCHEDA ANALISI RILEVATORI VELOCI TR