Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271181
Cod. Produttore
271181
Cod. EAN
8016978103843

Informazioni di prodotto

SCD2-5816WTA MSW SCD2 5IN WB 8OUT FVM
Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 5 ingressi attivi e regolabili con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 8 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da linea VL o da decoder. Frequenze SKY Italia.

numero di ingressi

5

a cascata

numero di uscite principali

8

collegamenti utenti

8

max. corrente assorbita

1400 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SCD2-5816WTA MSW SCD2 5IN WB 8OUT F