Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271138
Cod. Produttore
271138
Cod. EAN
8016978099764

Informazioni di prodotto

SCD2-32IF SSA MSW 5IN 1OUT 32IF SS ADJ
Centrale IF-IF compatta per convertire fino a 32 transponder DVB-S/S2 con tecnologia SCD2 (dCSS), 4 ingressi satellite, 1 ingresso TV passivo e 1 derivata miscelata con livello di uscita totale Satellite 127dBuV, regolazione del guadagno Satellite 20dB e regolazione della pendenza Satellite 15dB.

numero di ingressi

4

alimentatore

allegato

numero di uscite principali

1

collegamenti utenti

1

max. corrente assorbita

600 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

passivo

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SCD2-32IF SSA MSW 5IN 1OUT 32IF SS ADJ