Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Impianti TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287421
Cod. Produttore
287421
Cod. EAN
8016978099696

Informazioni di prodotto

L'LNB SCD2-16LNB offre una soluzione avanzata per la distribuzione TV con tecnologia dCSS, ideale per installazioni moderne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla modalità statica con 24 transponder preconfigurati
  • Risparmio di tempo nel puntamento senza necessità di strumenti SCR o dCSS

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto simultaneo di fino a 4 decoder SAT SCR e decoder SKY-Q
  • Ampliamento dei canali disponibili nella distribuzione TV

Documentazione tecnica

LNB con un uscita SCD2 (dCSS) in grado di servire fino a 4 decoder SAT SCR e, contemporaneamente, il nuovo decoder SCD2 (dCSS) SKY-Q, ampliando i canali presenti nella distribuzione TV.L LNB si avvia in modalita statica con 24 transponder di Sky e Tivusat, funzione utile per il puntamento senza strumento SCR o dCSS compatibile.

numero di uscite

1

esecuzione

sistema monocavo

colore

grigio

con scatola protettiva

ammissione

40 mm

Produttore

SCD2-16LNB LNB SCD2 1OUT 16USR

€ 53,84 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info