Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Pizzato
Cod. Rexel
P2ES 31000
Cod. Produttore
ES 31000
Cod. EAN
8018851208867

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Scatole settore automazione
  • Colore coperchio: Grigio
  • Serie: P2ES
  • Applicazione: Automazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatole per settore automazione, coperchio grigio.

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

Grado di qualità alloggiamento materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Produttore

SCATOLE PER SETTORE AUTOMAZIONE CO

€ 8,21 x 1 pz.
(pz.)