Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287738
Cod. Produttore
287738
Cod. EAN
8016978107964

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: Monomodale 9/125
  • Numero fibre: 4
  • Lunghezza fibra: 10 m
  • Connettori: SC/APC - SC/APC
  • Perdita inserzione: < 0.25 dB
  • Guaina fibra: LSZH, G657 A2
  • Classe CPR: Cca, s1a, d0, a1
  • Serie: STOA Preco

Documentazione tecnica

Scatola di Terminazione Ottica d’Appartamento in plastica, pre-connettorizzata su entrambi i lati con 4 bussole SC/APC e shooter. Include un cavo monomodale 9/125 semi loose di 10 metri con guaina LSZH G657 A2 di colore bianco e diametro 3 mm. Progettata per impianti multiservizio FTTH, permette di portare all’interno di ogni unità abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE. Garantisce una bassa perdita di inserzione inferiore a 0,25 dB (Grade B) e rispetta i requisiti della classe di reazione al fuoco Cca secondo la normativa CPR EN 50575. I connettori fibra sono di tipo SC/APC Simplex PULL. Dimensioni compatte e peso contenuto rendono il prodotto facile da installare e gestire. Descrizione del produttore: Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato su entrambi i lati, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 10m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.Rispetta i requisiti della classe Cca secondo la normativa CPR EN 50575.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

0,5 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

diametro esterno circa

4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

25 KILONEWTON

Produttore

Scatola Terminazione Ottica 4 FO SC/APC 10m FTTH