Descrizione del prodotto
Scatola di Terminazione Ottica d’Appartamento in plastica, pre-connettorizzata su entrambi i lati con 4 bussole SC/APC e shooter. Dotata di 90 metri di cavo in fibra ottica monomodale 9/125 semi loose, con guaina LSZH G657 A2 di colore bianco e 4 fibre. Il cavo presenta un diametro di 3 mm e connettori SC/APC simplex PULL, con una perdita di inserzione inferiore a 0,25 dB (Grade B). Progettata per impianti multiservizio FTTH, questa soluzione è ideale per portare all’interno di ogni singola unità abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH, garantendo alta qualità e affidabilità. Conforme alla normativa EN 50575:2014 + A1:2016. Descrizione del produttore: Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato su entrambi i lati, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 90m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.