Descrizione del prodotto
Scatola di terminazione ottica d’appartamento in plastica, pre-connettorizzata su entrambi i lati con 4 bussole SC/APC e shooter. Il cavo monomodale da 70 metri, con 4 fibre di tipo Singlemode 9/125, è rivestito in guaina LSZH conforme alla normativa G657 A2. Il diametro della guaina è di 3 mm e i connettori fibra sono di tipo simplex PULL SC/APC con una perdita di inserzione inferiore a 0,25 dB (Grade B). Progettata per impianti multiservizio FTTH, questa soluzione è ideale per portare i servizi centralizzati all’interno di ogni singola unità abitativa, garantendo prestazioni elevate e affidabilità. Descrizione del produttore: Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato su entrambi i lati, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 70m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.