Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287515
Cod. Produttore
287515
Cod. EAN
8016978102198

Informazioni di prodotto

STOA 4 50mt STOA 4 FO PRECO 50mt

Documentazione tecnica

Scatola di Terminazione Ottica d’Appartamento in plastica, pre-connettorizzata su entrambi i lati con 4 bussole SC/APC e shooter. Il cavo è monomodale 9/125 semi loose con guaina LSZH conforme G657 A2, di colore bianco, con 4 fibre e lunghezza di 50 metri. I connettori sono SC/APC simplex PULL, con una perdita di inserzione inferiore a 0,25 dB (Grade B). Progettata per impianti multiservizio FTTH, questa soluzione consente di portare all’interno di ogni singola unità abitativa tutti i servizi centralizzati, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. Dimensioni compatte e peso contenuto facilitano l’installazione in ambienti residenziali. Descrizione del produttore: Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato su entrambi i lati, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 50m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

diametro esterno circa

4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

25 KILONEWTON

Produttore

Scatola terminazione ottica 4 bussole SC/APC 50m FTTH appartamento