Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287586
Cod. Produttore
287586
Cod. EAN
8016978104680

Informazioni di prodotto

STOA4 30m LITE STOA 4 FO 30mt one-side

Documentazione tecnica

Scatola di Terminazione Ottica d’Appartamento in plastica, pre-connettorizzata sul solo lato STOA con 4 bussole SC/APC e shooter. Dotata di 30 metri di cavo in fibra ottica monomodale 9/125 semi loose con guaina LSZH G657 A2, colore bianco, contenente 4 fibre. Il connettore fibra è di tipo simplex PULL con perdita di inserzione inferiore a 0,25 dB (Grade B). Progettata per impianti multiservizio FTTH, rappresenta una soluzione ideale per portare all’interno di ogni unità abitativa i servizi centralizzati negli impianti FTTH, garantendo elevate prestazioni e affidabilità. Conforme alla normativa EN50575:2014 + A1:2016. Descrizione del produttore: Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato sul solo lato STOA, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 30m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

diametro esterno circa

4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

25 KILONEWTON

Produttore

Scatola terminazione ottica 4 bussole SC/APC 30m FTTH appartamento