Descrizione del prodotto
Scatola di Terminazione Ottica d’Appartamento in plastica, pre-connettorizzata sul solo lato STOA con 4 bussole SC/APC e shooter. Il prodotto è dotato di un cavo in fibra monomodale 9/125 con guaina LSZH G657 A2, di colore bianco, con 4 fibre e una lunghezza di 20 metri. Il cavo presenta un diametro della guaina di 3 mm e connettori SC/APC simplex PULL, garantendo una perdita di inserzione inferiore a 0,25 dB (Grade B). Questa soluzione è ideale per impianti multiservizio FTTH, permettendo di portare all’interno di ogni singola unità abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH. Il prodotto è conforme alla normativa EN50575:2014 + A1:2016. Descrizione del produttore: Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato sul solo lato STOA, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 20m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.