› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola superficie 9 moduli finitura Allmetal per installazione elettrica

Cod. Rexel BTI350691
Cod. Produttore 350691
Cod. EAN 8005543461440

Informazioni principali

  • Descrizione: Scatola 9 moduli
  • Finitura: Allmetal
  • Tipo: Superficiale
  • Protezione: Tetto antipioggia
  • Applicazione: Fuori muro
  • Serie: SFERA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola da parete per installazioni esterne della serie Sfera, progettata per ospitare moduli elettronici e garantire la protezione contro il contatto diretto con parti attive in tensione. Realizzata in metallo con una composizione principalmente in alluminio (60%), acciaio e altre leghe, assicura un elevato grado di protezione IP54 contro impatti meccanici e penetrazione di corpi solidi e liquidi. La scatola è dimensionata per contenere fino a 9 moduli e si installa verticalmente con strumenti standard. Il prodotto è caratterizzato da un design robusto e duraturo, con una vita utile di riferimento di 20 anni, ideale per raggruppare dispositivi di controllo, comando e protezione in un unico involucro esterno resistente e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola fuori muro 6 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal

Caratteristiche tecniche

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

9

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Scatola superficie 9 moduli finitura Allmetal per installazione elettrica